※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESL-75100A 塩ビ管用レベル アックスブレーン 53187839 ESL-75100A 塩ビ管用レベル アックスブレーン 53187839 ESL-75100A 塩ビ管用レベル アックスブレーン 53187839 ESL-75100A 塩ビ管用レベル アックスブレーン 53187839 ESL-75100A 塩ビ管用レベル アックスブレーン 53187839 ESL-75100A 塩ビ管用レベル アックスブレーン 53187839

塩ビ管用レベル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53187839 品番 ESL-75100A
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790

塩ビ管に簡単装着!!水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。
特殊樹脂
水平・垂直測定可能
丸形アクリル気泡管
6本線アクリル気泡管
落下防止コード取付部付き
蓄光付

用途塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います 質量(g)34 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×86×65 適合パイプ径(Φmm)A:75〜100 色(本体)黒(スケルトン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする