曜日別特売
THT-60.0B-1 大径収縮チューブ デンカエレクトロン 53188749

THT-60.0B-1 大径収縮チューブ デンカエレクトロン 53188749
THT-60.0B-1 大径収縮チューブ デンカエレクトロン 53188749
THT-60.0B-1 大径収縮チューブ デンカエレクトロン 53188749
THT-60.0B-1 大径収縮チューブ デンカエレクトロン 53188749
THT-60.0B-1 大径収縮チューブ デンカエレクトロン 53188749

大径収縮チューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(1m×10本)
内容量1袋(1m×10本)注文コード53188749品番THT-60.0B-1
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)‐55~105収縮開始温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応最低完全収縮温度(℃)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする