SMT-L015CAS-W Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機 53188864 SMT-L015CAS-W Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機 53188864 SMT-L015CAS-W Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機 53188864 SMT-L015CAS-W Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機 53188864 SMT-L015CAS-W Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機 53188864

Type-Cケーブル USB-A to USB-C

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53188864 品番 SMT-L015CAS-W
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

高出力で超急速充電
コンパクト設計
ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計
3Aの大電流で充電が可能
最大480Mbpsで高速データ転送
USB-IF正規認証品

ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C) 対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器 取得規格USB-IF正規認証品 色(本体)ホワイト ケーブル種類ストレート 適合用途充電、データ転送

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53188889
2025-11-24
用途:
スクーター用
ピデスアート 様 (製造業)

スクーターのスマホナビ用に購入しました。
ある程度のゆとりが必要なんで長めをチョイス。
満足しております。

2025-10-30
用途:
1.5mにしました
教育・研究機関

1.5mあると、充電しながら操作する時も余裕があります。cポート部分がガチッとぴったりはまる漢字がして良いです。

対象商品:
53188864
2024-04-16
用途:
スマホの充電
教育・研究機関

スマホとバッテリーを一緒に持って、充電した状態で使用するのに便利な短さです。もちろん、高速充電対応なのを確認して高にゅしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする