HS-TPKU42W-22 節電タップ 光る押しボタンスイッチ 雷ガード4個口 USBポート付き オーム電機 53189266 HS-TPKU42W-22 節電タップ 光る押しボタンスイッチ 雷ガード4個口 USBポート付き オーム電機 53189266 HS-TPKU42W-22 節電タップ 光る押しボタンスイッチ 雷ガード4個口 USBポート付き オーム電機 53189266 HS-TPKU42W-22 節電タップ 光る押しボタンスイッチ 雷ガード4個口 USBポート付き オーム電機 53189266

節電タップ 光る押しボタンスイッチ 雷ガード4個口 USBポート付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53189266 品番HS-TPKU42W-22
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,947
販売価格(税別)
2,679
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ふわっと光る押しボタン式個別スイッチ
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減
USB充電ポート2個付き
接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電
USB過電流保護機能付き
コンセント回りは熱に強いPBT樹脂使用
導線の二重被ふくでコードの強度を向上
発熱リスクを抑える独自設計でスイッチの安全性向上
耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ

用途
最大消費電力合計:1400W
USB合計出力:2.4A
コンセント:4個口
USB差込口:2個口
プラグ形状:Lプラグ
バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:6000V
コード長さ(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする