OA-RCD10M10P-C Blu-ray&CD&DVDケース 厚み10mmスタンダードタイプ 1枚収納 オーム電機 53189458 OA-RCD10M10P-C Blu-ray&CD&DVDケース 厚み10mmスタンダードタイプ 1枚収納 オーム電機 53189458 OA-RCD10M10P-C Blu-ray&CD&DVDケース 厚み10mmスタンダードタイプ 1枚収納 オーム電機 53189458

Blu-ray&CD&DVDケース 厚み10mmスタンダードタイプ 1枚収納

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1セット×10枚) 注文コード53189458 品番OA-RCD10M10P-C
参考基準価格(税別)¥848 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ディスクの保管、持ち運びにおすすめ
厚さ10mmのスタンダードタイプ
1枚収納×10個パック
本体カラーはクリア

材質PS クリア 収納枚数(枚)1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)142×125×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする