シニア用ステッキ 5段伸縮 一本杖 4点杖 自立式 杖先回転 折り畳める 軽量

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53190088 品番SR-ST010F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

倒れない自立式折りたたみステッキ!杖先が4つ足に分かれていて安定。360度回転、傾き約30度でどんな方向にも対応できます。
自立式だから、歩行中に両手が使いたくなった時やベンチで一休みするときも置く場所に困りません。
回転軸付、杖先が足首のように可動するから、スムーズな歩行を補助します。
人の手の形に合わせた握りやすい形のグリップとなっています。
長さ5段階調節が可能なので、小柄な女性から一般的な男性まで幅広く対応します。
引っ張ってたたむだけで簡単に折りたたみができ、持ち運びに便利な収納袋が付いているので、袋に入れれば手持ちのカバンにもすっぽり収まります。

用途・屋内外問わず、階段、坂道などに。 セット内容本体、収納袋、取扱説明書 質量(g)440 長さ(cm)78.5〜90.5 適応身長(cm)148〜174 収納寸法・長さ(mm)310
注意
※・商品の詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする