UST-BU R1/4-75X25MPA USTオールステンレス製圧力計 第一計器 53202758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USTオールステンレス製圧力計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続ねじR1/4種類圧力計注文コード53202758品番UST-BU R1/4-75X25MPA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です

タイプねじ止め用縁付きタイプ種類圧力計精度±1.6% F.S寸法(Φmm)75接続ねじR1/4材質(ケース)SUS304材質(接液部)SUS316メーカー商品コードUST-736B-25MPA圧力スパン25(MPA)
注意
※画像は代表画像になりますので、仕様詳細については仕様欄ご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする