USTオールステンレス製圧力計

USTオールステンレス製圧力計 - 第一計器USTオールステンレス製圧力計 - 第一計器USTオールステンレス製圧力計 - 第一計器

本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です

型式UST精度±1.6% F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)SUS304 電解研磨精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当主な用途耐食材質(接液部)SUS316材質(接続部)SUS316内容量1個
注意
※画像は代表画像になりますので、仕様詳細については仕様欄ご確認下さい。
1450件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
タイプ
大きさ(Φ)
種類
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53190237UST-AT G1/4-60X6MPA縁なし形縁なしのスタンダードタイプ60mm圧力計17
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190246UST-AT G1/4-60X7MPA縁なし形縁なしのスタンダードタイプ60mm圧力計17
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190255UST-AT G1/4-60X0.1/-0.1MPA縁なし形縁なしのスタンダードタイプ60mm連成計17
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
53190264UST-AT G3/8-60X10MPA縁なし形縁なしのスタンダードタイプ60mm圧力計17
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190280UST-AT G3/8-60X16MPA縁なし形縁なしのスタンダードタイプ60mm圧力計17
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190289UST-AT G3/8-60X20MPA縁なし形縁なしのスタンダードタイプ60mm圧力計17
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190298UST-AT G3/8-60X25MPA縁なし形縁なしのスタンダードタイプ60mm圧力計17
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190307UST-AT R3/8-60X6MPA縁なし形縁なしのスタンダードタイプ60mm圧力計17
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190316UST-AT R3/8-60X7MPA縁なし形縁なしのスタンダードタイプ60mm圧力計17
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190325UST-AT R3/8-60X0.1/-0.1MPA縁なし形縁なしのスタンダードタイプ60mm連成計17
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190334UST-DU R1/4-60X10MPA埋込形縁付き・圧力導入口背面タイプ60mm圧力計12
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190350UST-DU R1/4-60X16MPA埋込形縁付き・圧力導入口背面タイプ60mm圧力計12
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190359UST-DU R1/4-60X20MPA埋込形縁付き・圧力導入口背面タイプ60mm圧力計12
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190368UST-DU R1/4-60X25MPA埋込形縁付き・圧力導入口背面タイプ60mm圧力計12
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190377UST-AT G1/4-60X30MPA縁なし形縁なしのスタンダードタイプ60mm圧力計17
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190386UST-AT G1/4-60X35MPA縁なし形縁なしのスタンダードタイプ60mm圧力計17
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190395UST-AU G3/8-75X0.25MPA縁なし形縁なしのスタンダードタイプ75mm圧力計14
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190404UST-AU G3/8-75X0.2MPA縁なし形縁なしのスタンダードタイプ75mm圧力計14
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190420UST-AU G3/8-75X0.3MPA縁なし形縁なしのスタンダードタイプ75mm圧力計14
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190429UST-AU G3/8-75X0.4MPA縁なし形縁なしのスタンダードタイプ75mm圧力計14
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190438UST-AU G3/8-75X0.5MPA縁なし形縁なしのスタンダードタイプ75mm圧力計14
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190447UST-AU G3/8-75X0.6MPA縁なし形縁なしのスタンダードタイプ75mm圧力計14
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
53190456UST-AU G3/8-75X0.7MPA縁なし形縁なしのスタンダードタイプ75mm圧力計14
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190465UST-AU G3/8-75X1MPA縁なし形縁なしのスタンダードタイプ75mm圧力計14
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
53190474UST-AU G3/8-75X2MPA縁なし形縁なしのスタンダードタイプ75mm圧力計14
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190490UST-AU G3/8-75X3MPA縁なし形縁なしのスタンダードタイプ75mm圧力計14
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190499UST-AU G3/8-75X1.6MPA縁なし形縁なしのスタンダードタイプ75mm圧力計14
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190508UST-AU G3/8-75X2.5MPA縁なし形縁なしのスタンダードタイプ75mm圧力計14
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190517UST-AU G3/8-75X3.5MPA縁なし形縁なしのスタンダードタイプ75mm圧力計14
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190526UST-AT R1/4-60X0.16MPA縁なし形縁なしのスタンダードタイプ60mm圧力計17
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190535UST-AT R1/4-60X0.1MPA縁なし形縁なしのスタンダードタイプ60mm圧力計17
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190544UST-AT R1/4-60X-0.1MPA縁なし形縁なしのスタンダードタイプ60mm真空計17
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190560UST-BU G3/8-75X0.25MPA丸縁形ねじ止め用縁付きタイプ75mm圧力計14
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190569UST-BU G3/8-75X0.2MPA丸縁形ねじ止め用縁付きタイプ75mm圧力計14
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190578UST-BU G3/8-75X0.3MPA丸縁形ねじ止め用縁付きタイプ75mm圧力計14
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190587UST-BU G3/8-75X0.4MPA丸縁形ねじ止め用縁付きタイプ75mm圧力計14
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190596UST-BU G3/8-75X0.5MPA丸縁形ねじ止め用縁付きタイプ75mm圧力計14
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190605UST-BU G3/8-75X0.6MPA丸縁形ねじ止め用縁付きタイプ75mm圧力計14
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190614UST-BU G3/8-75X0.7MPA丸縁形ねじ止め用縁付きタイプ75mm圧力計14
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190630UST-BU G3/8-75X1MPA丸縁形ねじ止め用縁付きタイプ75mm圧力計14
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190639UST-BU G3/8-75X2MPA丸縁形ねじ止め用縁付きタイプ75mm圧力計14
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190648UST-BU G3/8-75X3MPA丸縁形ねじ止め用縁付きタイプ75mm圧力計14
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190657UST-BU G3/8-75X1.6MPA丸縁形ねじ止め用縁付きタイプ75mm圧力計14
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190666UST-BU G3/8-75X2.5MPA丸縁形ねじ止め用縁付きタイプ75mm圧力計14
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190675UST-BU G3/8-75X3.5MPA丸縁形ねじ止め用縁付きタイプ75mm圧力計14
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190684UST-AU G3/8-100X10MPA縁なし形縁なしのスタンダードタイプ100mm圧力計17
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190700UST-AU G3/8-100X16MPA縁なし形縁なしのスタンダードタイプ100mm圧力計17
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190709UST-AU G3/8-100X20MPA縁なし形縁なしのスタンダードタイプ100mm圧力計17
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190718UST-AU G3/8-100X25MPA縁なし形縁なしのスタンダードタイプ100mm圧力計17
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53190727UST-AU G1/2-100X10MPA縁なし形縁なしのスタンダードタイプ100mm圧力計17
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする