ネット接続不要 SD録画ソーラーカメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53219235 品番ADS-WF620SL-4MP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能
ソーラーバッテリー搭載で無電源でのSD録画に対応
4MP HD CMOS センサー搭載
2560×1440 解像度 4MP 録画
4mm 固定レンズ搭載
最大128GBまでのmicroSDカード録画が可能
防水構造IP66相当、屋外に設置可能
赤外線照射距離 約15m
視野角 約75°で広範囲の撮影が可能

用途
業界驚愕の話題の新商品、ソーラー蓄電で動くネット環境不要のSDカード録画 防犯カメラ
多くのお客様から依頼があった、WiFi接続なしのソーラー防犯カメラをついに開発いたしました!
駐車場の監視に!不法投棄対策に!工事現場の防犯対策に!ゴルフ場の監視対策に!牧場の動物の管理に!
完全電源不要のソーラーバッテリーSDカード録画カメラ、内蔵バッテリーとソーラーパネルで動くので設置場所に電源が無くても動作可能です。
スマートフォンで映像の確認や録画データを閲覧できますので高所に設置しても確認作業は簡単に行うことが出来ます。
動き(熱源)や映像の動きを感知して録画を開始、ソーラーパネルはセパレート式でカメラとの脱着が可能になっています。
日当たりの良い場所にパネルを取り付け、カメラは軒下へ設置する事も可能になり、より設置自由度が向上しました。
形状BOX型 防塵防水性能IP66相当 使用場所屋外
関連資料:(1.21MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする