ネット接続不要 旋回型SD録画防犯カメラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53219244 品番ADS-WF200WPPTZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能
248万画素SONY製 CMOS センサー搭載
1920×1080P解像度FHD画質
f2.8-12mmバリフォーカルレンズ搭載
光学4倍ズームにパンチルト対応のPTZカメラ
最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応
防水構造IP66相当、屋外に設置可能
赤外線照射距離 約40m
新たにAI検知録画機能搭載

用途
レコーダーを買う必要がない、屋外防水仕様の録画器一体型防犯カメラ
自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、既に発売済のSDカード録画カメラ:ADS-WF1080P36TFの上位機種になる本商品は248万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、スマホから上下左右にレンズを動かせるPTZ機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。
ダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。
関連資料:(0.68MB)
注意
※SDカードに収録されたデータをパソコンで見たい場合は専用の閲覧ソフトをご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする