充電式 手押し芝刈り機 HandyMower 14620-56

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53221886 品番970530201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

最大50m2サイズの庭作業に最適。軽量コンパクト設計
バッテリーの充電レベルを常に確認できるLEDインジケーター
刈り取った草を細かく刻み地面に落とすマルチングブレード刃
刈りくずは自然の肥料として再利用できるためサステナブルかつ刈りくず収集時間の短縮に
18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応
本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。

用途小さめの庭に最適。芝刈りに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/コンパクト/軽量/コードレス 質量(kg)4.2 刈り幅(mm)320 刈込み高さ(mm)3段階(30〜50) 保証期間最大3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×38.5×126 運転時間(分)最大25
注意
※本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする