充電式 草刈り機 コードレストリマー EasyCut 14700-56

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53221904 品番970530301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

長時間の使用でも疲れにくい軽量設計
組立簡単ですぐに使用可能
ハンドルと伸縮可能なシャフトを調整して、直立かつリラックスした状態で使用
ヘッドの角度は0度/10度/60度に調整可能。障害物の下を切るときにはヘッドを傾けることでカット可能
使用中にハンドルのLEDバッテリー状態インジケーターで充電状態を確認
花壇の植物を保護するための引き出し式取り外し可能なプラントガード付き
18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応
本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。

用途草刈りに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/軽量/コードレス 質量(kg)2 刃の種別RotorCut プラスチックブレード(5枚入り) 保証期間最大3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×26×123 運転時間(分)約45
注意
※本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする