充電式 高枝ヘッジトリマー 刃渡り420mm 14732-56

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53221947 品番970530701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

16mm径の小枝まで力を入れず刈れる
本体を2つのパーツに取り外し可能。輸送や収納に便利
スイッチ一体型のエルゴライン・ハンドル
使用中にハンドルのLEDバッテリー状態インジケーターで充電状態を確認
地面すれすれや壁際を切る際も刃先の衝撃保護構造により刃を傷つけない
18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応
本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。

用途高枝の刈り込みに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/庭木バリカン/生垣バリカン/刈り込み/軽量/コンパクト/長時間/コードレス/高枝/太枝/高所 質量(kg)3 保証期間最大3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.6×13.8×245 運転時間(分)約100 刃渡り(cm)42
注意
※本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする