充電式 高枝チェーンソー 刃渡り200mm 14770-56

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53221956 品番970530801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

20cm長の刃と伸縮式ハンドルにより、最大4メートル高さの枝に到達
バッテリーの充電レベルを常に確認できるLEDインジケーター
はしごを使わずに樹冠に届き、地面の枝も身体に負担をかけずにカット
バッテリー稼働時間最大50分。直径5cmで最大200本の枝を剪定
カッティングヘッドの角度調整が可能
使用しないときには2つのパーツに分解して保管
18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応
本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。

用途高枝の剪定・刈り込みに。園芸 庭 庭園 造園 公園 緑地 ガーデニング ガーデン 植物 電動のこぎり ノコギリ 高枝切り 切断 軽量 コンパクト 長時間 コードレス 高枝 太枝 高所 質量(kg)3.1 保証期間最大3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×13.8×239 運転時間(分)約50 刃渡り(cm)20
注意
※本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする