曜日別特売
FN-SNT010-PK 携帯式アロマディフューザー コードレス 水使わない 軽量 お出かけ 癒し FASCINATEBEAUTY 53221974

FN-SNT010-PK 携帯式アロマディフューザー コードレス 水使わない 軽量 お出かけ 癒し FASCINATEBEAUTY 53221974
FN-SNT010-PK 携帯式アロマディフューザー コードレス 水使わない 軽量 お出かけ 癒し FASCINATEBEAUTY 53221974
FN-SNT010-PK 携帯式アロマディフューザー コードレス 水使わない 軽量 お出かけ 癒し FASCINATEBEAUTY 53221974
FN-SNT010-PK 携帯式アロマディフューザー コードレス 水使わない 軽量 お出かけ 癒し FASCINATEBEAUTY 53221974

携帯式アロマディフューザー コードレス 水使わない 軽量 お出かけ 癒し

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個ピンク注文コード53221974品番FN-SNT010-PK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

水を必要としない無水タイプです。室内外どこでもアロマセラピーを堪能できる、いわば「五感ビューティー」アイテム商品です。
使用方法は非常に簡単。内蔵のコットンパッドに、数滴のアロマオイルを垂らすだけ!作動させると、内蔵ファンが作動し、アロマディフューザーとなります。
自宅ではもちろん、出社時やおでかけ中にもおすすめ。
カラーは、選べるグレーとピンクの2タイプとなります。

用途・自宅、出社時やお出かけ中に。ピンク質量(g)115電源単4電池×2(電池は付属しておりません。)電力(W)0.06寸法(幅W×高さH)(cm)7.7×3.4
注意
※・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする