ドアサイドマーカーランプ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット タイプB 注文コード53222525 品番526207
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は種別・タイプ・適合など24種類から選べます 他の種類を見る

ドアサイドをシャープに飾るマーカーランプです!Bタイプはベースに独自の6角錐カットを採用し脅威の乱反射を実現!ギラギラ感UP

仕様新灯火規制対応 バルブ:クリアー タイプB 適合車種UD大型クオン前期(H22.4〜R3.5)/4tフレンズコンドル(H22.11〜H29.8) 用途外装パーツ バルブ型式BA15S/S25 24V25W レンズ色ブルー 爪数ソケット:3
注意
※Bタイプにメッキランプカバーは取り付けできません。ご注意ください
※完全防水ではございませんので高圧洗浄機(スチーム等)を使用しますと水が入る恐れがあります
※年式は目安です。車両の爪の数をご確認ください
※型式/年式等での適合照会は行っておりません。必ず実際のお車をご確認の上お求め下さい
※適合間違いによるご返品はお受け致しかねます。予めご了承ください
※適合に関しまして、リンクの「ソケット適合表」をご覧ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05382152
2020-07-25
用途:
ドレスアップ
卸売・小売業

店舗で買うより安いし見た目がきれいだしJET製なら安心できます。

対象商品:
05382125
2016-07-06
用途:
点乗りの車両に取り付け
運輸・通信業

概観綺麗です、1点ネジ留め片側スライドはめ込み固定。
はめ込み箇所が少しゆるいかな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする