BDSスライダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(96個) 注文コード53222620 品番-
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥38,610
販売価格(税別)
35,100

ベッドバグスライダーはトコジラミの生息をチェックする専用粘着トラップです。トコジラミの発生が疑われたらベッドバグスライダーを設置し確認してください。トコジラミの存在が確認できたらすぐに専用薬剤による処理を行ってください。
上部が透明なのでチェックがしやすい。
強化プラスチック製なのでベッドマットの下にも敷けます。
4隅からトコジラミが侵入できるデザインです。

用途ホテル、旅館、学校、介護施設、飲食店、図書館、空港など 形状粘着トラップ 質量(g)約11 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)51×70×16 適合害虫トコジラミ 設置場所ベッドとマットレスの間、ソファーのクッションの下、家具の中や裏側、車のフロアマットの下、旅行バッグの置き場
注意
※誘引剤は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする