曜日別特売
HiDX21×20 敷居スベリ はくり紙なし GIKEN(川口技研) 53222997

HiDX21×20 敷居スベリ はくり紙なし GIKEN(川口技研) 53222997
HiDX21×20 敷居スベリ はくり紙なし GIKEN(川口技研) 53222997
HiDX21×20 敷居スベリ はくり紙なし GIKEN(川口技研) 53222997
HiDX21×20 敷居スベリ はくり紙なし GIKEN(川口技研) 53222997
HiDX21×20 敷居スベリ はくり紙なし GIKEN(川口技研) 53222997
HiDX21×20 敷居スベリ はくり紙なし GIKEN(川口技研) 53222997

敷居スベリ はくり紙なし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
2色木目柄
内容量1巻(20m)注文コード53222997品番HiDX21×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,850

建具が軽快に動き、敷居も長持ち!しっかり貼れて仕上がりスッキリ!敷居すべりテープです。
障子や襖が軽く動くので快適です。
敷居溝を保護し摩耗を防ぎますので経済的です。
敷居溝に粘着テープで貼るだけの簡単取り付けです。
粘着テープの剥離紙を取り去り直巻としたHi(ハイタイプ)はバラけないので持ちやすくしっかりと貼る事ができます。また、剥離紙が無いので現場でゴミが出ません。

用途室内用材質ポリエチレン(アクリル系粘着テープ)厚さ(mm)約12色木目柄寸法(幅Wmm×長さLm)対応溝:21×20巻剥離紙なし
注意
※この製品は木製建具の敷居用です。アルミ製建具には適しておりません。
※木製敷居以外の金属・樹脂等に貼った場合の性能は保証しておりません。
※敷居スベリは室内専用です。
※材質や製法上の特性により、貼った後の温度変化等で多少の伸縮があります。
※古いものをはがす場合はヘアドライヤーで十分に温めてください。粘着が柔らかくなり、はがしやすくなります。
※うまく粘着がとれず、溝に所々残った場合でも、その上から新しい敷居スベリを貼ることができます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53222997HiDX21×2009202164DX型HiDX21×20 敷居スベリ GIKEN(川口技研) 09202164敷居スベリGIKEN(川口技研)1巻
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする