タバタ(Tabata)
タバタ(Tabata)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
タバタ(Tabata)の 運動会/スポーツイベント用品
タバタ(Tabata)の スポーツゲーム用品
2wayパターマットライン入り
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53223067
品番
GV0126
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
2種類のマットでタッチの異なる距離感を養えるパターマット。省スペースで効率よく練習したい欲張り派におすすめです。
材質
芝・台/PP
寸法(mm)
ベース部:634×448×100、マット部(人工芝仕様):長さ2400×幅360
径(Φmm)
カップ:(径大)100、(径小)80