グリーンパターマット ライン入り2.45+ナビ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53223076 品番GV0127
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

スクエアな打ち出しが習得できるストロークナビ付きパッティング練習用パターマット。ガイドに沿ってヘッドを自然に振るだけで安定したパッティングストロークが身につきます。さらに繰り返し練習をすることで狙いを外さない方向性マスターすることができます。マットには高性能芝マットを採用。グリーン感覚の自然な転がりを再現するので『方向性』と『距離感』のマスターにぴったり。白線も上達をサポート!付属のストロークナビは目標へ向けたフェイスの向きをより明確にし、ヘッド軌道もチェックできます。しかも ! パターヘッドや練習スタイルに合わせて調整も可能です。

材質芝・台/PP、ストロークナビ/ABS、EVAC 寸法(mm)ベース部:500×355×90、マット部(人工芝仕様):長さ2450×幅300 直径(Φmm)(カップ)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする