デジタルスコアカウンター EASY ONE PLUS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53223128 品番 GV0906
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

快適なラウンドをサポート!できるだけコンパクトな方がいいけど、ホールごとのスコアがわからないのは不便。そんな不便を解決するスコアカウンターができました。手のひらサイズのコンパクトなスコアカウンターでありながら、18ホール全てのスコアがひと目でわかります。生活防水や節電機能に加え、パットのみの記録などデジタルだからできる機能も搭載されたスコアカウンターで快適なラウンドを。

仕様各ホール19打までカウント、2桁入力対応、2.55cm伸びるリール付き ・約55cm伸びるリール付き 材質本体/ABS樹脂、LCDカバー/PMMA、ボタン/シリコーン、リトラクター/ABS樹脂、スチール ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする