トルネードスティック ロングタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53223164 品番 GV0231
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ゴルフスイングに求められる体の動きの基本を体得できるスイング練習用具です。よりクラブに近いイメージで練習ができるロングタイプ!適度なヘッドの重さと巻きつくようなシャフトのしなりを感じながら繰り返し素振りを行うことで遠心力だけに頼らない安定したスイングプレーンをマスターすることが可能です。また、音を聞きながら素振りを行うことで一人でも正しいスイングが出来ているか確認でき、インパクトのタイミングやスイングのリズムを確立させるトレーニングができます。余計な力みのない素直なスイングを身につけたい方におすすめです。

材質ヘッド/シリコーン、シャフト/PUR、グリップ/ラバー 全長(mm)1040 タイプハード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする