リフトティースパイラル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(7本) 注文コード53223390 品番GV1419
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドを回転させると1mmずつ高さが変えられるリフトティー。1段階ずつのロック式でショット後も高さをキープ。1mmが感覚でわかるので自分の高さが見つけられます。7段階、6mmの高さ調節が可能。中心軸(ステー)は硬質なのでティーアップ時の安定感抜群!

仕様ティーアップ時の高さS/42〜48mm・L/、ゴルフ規則適合32〜38mm 材質本体/PP、ヘッド部/EVAC サイズM 各種認証ゴルフ規則適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする