シャワーヘッド シルキンシャワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53223460 品番ST-X1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シルクのような肌触りが、お肌を優しく包み込むシルキンシャワー。
水量調節バルブでソフトからハードに水量調節が可能。また、セーフティバルブがついているので、止水時にかかる水道や給水機への負担を抑えられます。
工具不要で簡単取り付け。各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付き。
【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ

タイププレミアム 用途シャワーヘッドとして。節水、水量調節に。お風呂/バスルーム/バスグッズ/バス用品/節約/アダプター/節水シャワー/止水機能 仕様節水効果(%):最大60 材質本体:ABS樹脂/POM樹脂、散水板:ステンレスSUS304 質量(g)152 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.4×6.2×23.9
注意
※バランス釜にはご使用いただけません。
※節水効果は同メーカー同士の比較によるものです。使い方にもより水道代が減ることをお約束するものではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53223460 ST-X1A 86406164 YA-NBS5 ウルトラファインバブルシャワー BIRAKU YAMAZEN(山善) ウルトラファインバブルシャワー BIRAKU YAMAZEN(山善) 1個 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする