シャワーヘッド シルキンシャワー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53223469 品番ST-GDX1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シルクのような肌触りが、お肌を優しく包み込むシルキンシャワー。
水量調節バルブでソフトからハードに水量調節が可能。また、セーフティバルブがついているので、止水時にかかる水道や給水機への負担を抑えられます。
工具不要で簡単取り付け。各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付き。
【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ

タイプゴールド 用途シャワーヘッドとして。節水、水量調節に。お風呂/バスルーム/バスグッズ/バス用品/節約/アダプター/節水シャワー/止水機能 仕様節水効果(%):最大70 材質本体:ABS樹脂/POM樹脂、散水板:ステンレスSUS304 質量(g)152 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.4×6.2×23.9
注意
※バランス釜にはご使用いただけません。
※節水効果は同メーカー同士の比較によるものです。使い方にもより水道代が減ることをお約束するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする