ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-100X

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53223478 品番SEV-100X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

大水量型のエンジンポンプ。
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)

用途きれいな水の排水に。 全揚程(m)28 本体質量(kg)54.9 連続使用時間約1.8時間 吸入揚程(m)8 燃料タンク容量(L)6.5 プラグF6RTC(NGK:BPR6ES) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)683×497×645 接続口径(Φmm)100 エンジン型式工進 K300 301CC エンジンオイル量(L)1.1
関連資料:パーツリスト(0.38MB) 取扱説明書:(0.84MB)(0.84MB)
注意
※土砂水とは固形物が水中に浮遊している状態の水のことです。
※浮遊物含有率25%以下でご使用ください。
※これ以上の比率の水を使用すると、早期摩耗・故障の原因となります。
※ガソリンは自動車用無鉛ガソリンをご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

部品検索用展開図:ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-100X

No. 注文コード 品番 品名 構成数
1 43234575 11569102 ポンプケース 1
2 43234627 11576301 フランジブラケット 1
3 43216996 11071706 渦巻室 1
4 43217005 11566401 インペラ 1
5 43234584 11618804 吸入フランジ 1
6 43234600 11736301 チャッキバルブクミ 1
7 43201605 854255008 シールワッシャー 5
8 43234654 11618703 吐出フランジ 1
9 43234670 11075002 吐出フランジパッキン 1
10 43234679 11008101 インペラ調整ワッシャー 3
11 60923634 11807903 25Aプラグクミ 2
13 43234688 11567802 メカニカルシール 1
14 43234819 11763902 カップリングクミ 2
15 43234828 11618902 カップリング 2
16 43234837 11047104 竹の子ニップル 2
17 43234846 11147801 カップリングパッキン 2
18 43234855 940019120 ホースバンド 3
19 43234864 11121702 ストレーナー 1
20 43217154 12364401 SEV-100X-AAA-0 銘板 1
21 43234706 890455080 O リング 1
22 43234715 889855090 O リング 1
23 43234724 743119080 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 12
24 43172975 743119067 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 4
25 31119937 743119045 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 1
26 43173000 827419010 六角ナット 4
27 43234767 734532078 六角穴付ボルト 4
28 43234776 12733001 ベースクミ 1
29 43234785 11592301 ショックラバー 1
30 43234889 12230701 SE 斜めサイドパネルラベル 1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする