エンジンポンプ(土砂水用) トラッシュポンプシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力(kW)3.1 注文コード53223496 品番KTZ-50X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格出力など4種類から選べます 他の種類を見る

土砂水や泥水での使用に耐えるエンジンポンプ。

用途土砂水の排水に。 種類エンジンポンプ 全揚程(m)22 本体質量(kg)48.1 定格出力(kW)3.1 連続使用時間約2.0時間 吸入揚程(m)8 吐出量(L/min)680 吸入吐出口径(mm)50 燃料タンク容量(L)3.6 プラグF6RTC(NGK:BPR6ES) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)673×554×510 使用液土砂水 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.1[4.2]/3600 エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.5[4.8]/3600 エンジン型式工進 K180 179cc エンジンオイル量(L)0.5
関連資料:(0.92MB) 取扱説明書:(2.02MB)(1.28MB)
注意
※土砂水とは固形物が水中に浮遊している状態の水のことです。
※ 浮遊物含有率25%以下でご使用ください。
※ これ以上の比率の水を使用すると、早期摩耗・故障の原因となります。

※ガソリンは自動車用無鉛ガソリンをご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

Heavy-duty Trash Pump powered by KOSHIN - KTZ -

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする