工進
工進の 陸上ポンプ
エンジンポンプ(土砂水用) トラッシュポンプシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
定格出力(kW)
5
注文コード
53223505
品番
KTZ-80X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格出力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
土砂水や泥水での使用に耐えるエンジンポンプ。
用途
土砂水の排水に。
種類
エンジンポンプ
全揚程(m)
21
本体質量(kg)
61.6
定格出力(kW)
5
連続使用時間
約2.0時間
吸入揚程(m)
8
吐出量(L/min)
1370
吸入吐出口径(mm)
80
燃料タンク容量(L)
6.5
プラグ
F6RTC(NGK:BPR6ES)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
696×554×571
使用液
土砂水
エンジン定格出力(kW[PS]/min
-1
)
5.0[6.8]/3600
エンジン最大出力(kW[PS]/min
-1
)
6.0[8.2]/3600
エンジン型式
工進 K300 301CC
エンジンオイル量(L)
1.1
関連資料:
(0.92MB)
取扱説明書:
(4.4MB)
(1.28MB)
(2.02MB)
注意
※土砂水とは固形物が水中に浮遊している状態の水のことです。
※ 浮遊物含有率25%以下でご使用ください。
※ これ以上の比率の水を使用すると、早期摩耗・故障の原因となります。
※
※ガソリンは自動車用無鉛ガソリンをご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
Heavy-duty Trash Pump powered by KOSHIN - KTZ -
参考になった