工進
工進の 陸上ポンプ
エンジンポンプ(土砂水用) トラッシュポンプシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53223514
品番
KTZ-100X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
土砂水や泥水での使用に耐えるエンジンポンプ。
用途
土砂水の排水に。
種類
エンジンポンプ
全揚程(m)
24
本体質量(kg)
78.2
定格出力(kW)
7.2
連続使用時間
約1.5時間
吸入揚程(m)
8
吐出量(L/min)
1680
吸入吐出口径(mm)
100
燃料タンク容量(L)
6.5
プラグ
F6RTC(NGK:BPR6ES)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
786×596×600
使用液
土砂水
エンジン定格出力(kW[PS]/min
-1
)
7.2[9.8]/3600
エンジン最大出力(kW[PS]/min
-1
)
8.6[11.7]/3600
エンジン型式
工進 K420 420cc
エンジンオイル量(L)
1.1
関連資料:
(0.92MB)
取扱説明書:
(1.28MB)
(2.02MB)
注意
※土砂水とは固形物が水中に浮遊している状態の水のことです。
※ 浮遊物含有率25%以下でご使用ください。
※ これ以上の比率の水を使用すると、早期摩耗・故障の原因となります。
※
※ガソリンは自動車用無鉛ガソリンをご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
Heavy-duty Trash Pump powered by KOSHIN - KTZ -
参考になった