純喫茶ジョウギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 53223557 品番 JKR-17-04
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

表と裏で使用できるリバーシブルタイプの17cm定規、レトロでノスタルジックな純喫茶ジョウギ。
シリーズのカラーは全5種類のラインナップで、普段使いのアイテムに合わせてカラーチョイスできます。
◆リバーシブルタイプで、表面と裏面の両面使える17cm定規です。
◆右利きと左利き両方の利き手に対応。右利きは左からメモリ、左利きは右からメモリで測れる。
◆用紙の端から簡単に寸法を測ることができ、回転させるだけで左端・右端の切替えが可能。
◆メモリが絶対に消えないサンドイッチ製法で作られています。
サンドイッチ製法:樹脂と樹脂で印刷面を挟み込む製法。
◆4角が丸型になっておりペンケースがキズつきにくい。
◆全長18cmでB5ノートの端から端まで線引きでき、表やグラフが書きやすい。
◆不透明定規で下地の文字が透けないので表やグラフが読みやすい、アンダーライン効果。
◆安心安全の純日本製。
◆今までにない両面カラーバリエーションで選ぶ楽しみができるのも魅力。
◆シンプルなデザインながら、一本でペンケースの中やデスク周りが明るく華やかに。

その他日本製 ナポリタン タイプリバーシブル 本体PVC製 対応左右利き手 測定範囲(cm)17 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)18×180×1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする