用途受付カウンターやPOSレジシステムのサブモニターとして、また動画再生も可能なため、デジタルサイネージやE-ラーニングでの動画用モニターとしてもご使用いただけます。
仕様モニター:TFT-LCD
電源5V/485mA
ケーブル長(m)1.3
対応OSWindows 10/11
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×151×185
表示範囲(mm)W156×H87.5
解像度1024×600
視野角150°(横)/140°(縦)
動作温度(℃)-20〜45
動作湿度(%)20〜80
色(本体)マットブラック
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
モニターサイズ7インチ
パネル駆動方式TFT-LCD
輝度(cd/m2)白光(Nits):250