付属品ハンドストラップ、カラビナ、モニター電池(CR2)、取扱説明書
仕様【視度補正範囲】±4dpt【見掛視界】40.3°【1000m先視界】122m
セット内容レーザー距離計本体、セミハードケース
材質(プリズム)BK7
寸法(mm)107×67×39
質量(g)167(電池別)
精度【測距】5〜500M(5.5〜547yard) ±1m(1.1 yard) 500〜1000M(547〜1094yard) ±2m(2.2 yard)
レンズ径(Φmm)21、(接眼)18.5
倍率(倍)(明視距離)6
機能ジョルト(バイブレーション通知)、スロープ、ピンシーク、低電圧バッテリーインジケーター (バッテリーインジケーター確認)
バッテリーCR2電池×1個
測定範囲(m)5〜1000(5.5〜1094yard)
コーティングマルチコート+撥油コート
防塵防水性能IP54
オートパワーオフ30秒
電池寿命測定約5000回
動作温度(℃)-10〜+50
ひとみ径(Φmm)3.5
アイレリーフ(mm)15(ハイアイポイント)
実視界(°)7°