商品画像
日本技研工業
日本技研工業の ポリ袋・ゴミ袋
日本技研工業の ポリ袋(ゴミ袋)
透明ポリ袋 10枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
53223846
品番
TN-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.03
色
透明
容量(L)
30
枚数
10
寸法(横×縦)(mm)
500×700