商品画像
日本技研工業
日本技研工業の ポリ袋・ゴミ袋
日本技研工業の ポリ袋(ゴミ袋)
ストレッチゴミ袋(半透明乳白)30枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(30枚)
注文コード
53223855
品番
ST-45H3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
よく伸びて裂けにくい
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.02
色
半透明乳白
容量(L)
45
枚数
30
寸法(横×縦)(mm)
650×800