商品画像
日本技研工業
日本技研工業の ポリ袋・ゴミ袋
日本技研工業の ポリ袋(ゴミ袋)
メガバックスECO 50枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
53223864
品番
ME-45EH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
メタロセン触媒配合で薄くても強い。増量品。
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.011
色
半透明
容量(L)
45
枚数
50
寸法(横×縦)(mm)
650×800