商品画像
日本技研工業
日本技研工業の ポリ袋・ゴミ袋
日本技研工業の ポリ袋(ゴミ袋)
スタンバックS(自立式ゴミ袋) 25枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(25枚)
注文コード
53223880
品番
SB-CPS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
ゴミ箱がいらない自立式ゴミ袋です。卓上・食卓・洗面台などちょこっとしたごみ入れに最適。
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.04
色
半透明乳白
枚数
25
柄
キッチン
寸法(横×縦)(mm)
200+50×130