商品画像
日本技研工業
日本技研工業の ラップ・消耗品・食品包材
日本技研工業の ポリ袋・ジッパー付き袋
日本技研工業の 食品用ポリ袋・OPP
P-プラス くりかえしつかえる やさいエコバッグS 5枚入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5枚)
注文コード
53223898
品番
YE-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
鮮度保持フィルム使用、何度でも繰り返し使える、便利なジッパー付き
用途
Sサイズ5枚入り
材質
ナイロン・ポリエチレン(2層)
厚さ(mm)
0.04
色
透明
枚数
5
寸法(横×縦)(mm)
220×180