メイン画像

77-93586 React Necklace MagSafe iP15ProMax - Clear OtterBOX 53225666 77-93586 React Necklace MagSafe iP15ProMax - Clear OtterBOX 53225666 77-93586 React Necklace MagSafe iP15ProMax - Clear OtterBOX 53225666 77-93586 React Necklace MagSafe iP15ProMax - Clear OtterBOX 53225666 77-93586 React Necklace MagSafe iP15ProMax - Clear OtterBOX 53225666 77-93586 React Necklace MagSafe iP15ProMax - Clear OtterBOX 53225666

React Necklace MagSafe iP15ProMax - Clear

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53225666 品番77-93586
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の落下試験の実施。
MIL規格とは約1.2m(4フィート) の高さから合計26方向の落下にてテストを基準としています。26方向/26回の落下テストを1回実施=26回の落下テストに合格。
超薄型ケース、ネックレス型ケースで落下防止。
ハンズフリーの持ち運び。
MagSafe アクセサリー対応。
50% 以上の再生プラスチックを利用。
着脱が簡単。
ワイヤレス充電対応。
DROP+ | 軍事規格 (MIL-STD-810G 516.6) の落下試験の実施。
ソフトグリップエッジのハードケース。
デバイスをネックレスまたはななめかけでも着用できる長さが調節可能なナイロン製ロープ。

寸法(mm)164.85×81.73×11.10 Clear 質量(g)32.58 対応機種iPhone 15 Pro Max 対応MagSafe 寸法(inch)6.49×3.22×0.44 特性耐衝撃 耐衝撃対応高度:DROP+/軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の落下試験の実施

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする