メイン画像

77-92928 Symmetry MagSafe iP15 - Black OtterBOX 53225815 77-92928 Symmetry MagSafe iP15 - Black OtterBOX 53225815 77-92928 Symmetry MagSafe iP15 - Black OtterBOX 53225815 77-92928 Symmetry MagSafe iP15 - Black OtterBOX 53225815 77-92928 Symmetry MagSafe iP15 - Black OtterBOX 53225815

Symmetry MagSafe iP15 - Black

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53225815 品番77-92928
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下試験の実施。
MIL規格とは約1.2m(4フィート) の高さから合計26方向の落下にてテストを基準としています。26方向/26回の落下テストを3回実施=78回の落下テストに合格。
内蔵のマグネットは、MagSafeの充電器やアクセサリとシームレスに連動します。
超軽量設計。
頑丈な外側シェルが日常的に生じうる擦り傷から保護、内側のゴム製カバーで衝撃を吸収。
カメラと画面を保護する高さのあるエッジ。
スクリーンリップがさまざまな表面からディスプレイを保護。
スマホのような感触のボタン。
5Gネットワークと完全に互換性があります。

材質ポリカーボネート、合成ラバー 寸法(mm)152.90×79.10×13.35 Black 質量(g)37.45 対応機種iPhone15、iPhone14、iPhone13 対応MagSafe 寸法(inch)6.02×3.11×0.53 特性耐衝撃 耐衝撃対応高度:DROP+/軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下試験の実施

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする