メイン画像

RTE-100-W Inspiroy RTE-100 HUION 53225910 RTE-100-W Inspiroy RTE-100 HUION 53225910 RTE-100-W Inspiroy RTE-100 HUION 53225910

Inspiroy RTE-100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53225910 品番RTE-100-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

おしゃれなデザイン且つ高性能なペンタブレット
6.3mm厚のパネル上に、あなたのアイデアを鮮やかに描き出します。
携帯よりもスリムでスタイリッシュなペンタブレットRTE-100はどこにでも持ち運びができ、ふとした瞬間のひらめきを、いつでも書き留めることができます。
厚さ6.3mm 、総重量150g
自由に回転させながら、RTE-100で傑作を生み出そう。
4.8×3インチ(およそ12cm x 7.6cm)のペンタブレットは、作業領域の縦横比が黄金比に近く、ペンタブレットを0°、90°、180°、270°と簡単に回転させることができ、快適に描画することが可能です。
作業領域(携帯モード):38.1 x 76.2mm(1.5 × 3 inch)
作業領域(パソコンモード):121.9 x 76.2mm(4.8 x 3 inch)
ディテールを描写する
新開発のペン先で、普通のペンと同じように正確にコントロールしながら、自然に安定して書くことが可能になりました。8192段階の筆圧感知機能により、より細かい線まで繊細に表現することができます。さらに、ペンには2つのボタンがついており、あなたの癖に合わせて様々なショートカットを割り当てることができます。
プログラム可能なプレスキーで作業効率アップ。
RTE-100の上面には4つのプログラム可能なプレスキーがあり、左利きと右利きの両方に対応し、筆の太さやキャンバスの大きさを調整するのに便利です。
*ドライバーをダウンロードすることで、より多くの機能を利用することができます。
複数のOSやソフトウェアに対応。
RTE-100は、Windows、Mac OS、Chrome OS、Android、Linux OSシステムを搭載したマルチデバイスに加え、PS、SAI、AI、CDR、Microsoft Officeなど、ほとんどのドローイングアプリやオフィスソフトに対応しています。

付属品本体、ワイヤレスペン、替え芯、ペン先クリップ、Micro USBケーブル、取扱説明書、USBアダプタ 仕様デジタルペン:PW400、ペンセンシング技術:バッテリーフリー電磁共鳴 寸法(mm)アクティブエリア:121.9×76.2 質量(g)150 外形寸法(mm)185.7×138.2×6.3 精度(mm)±0.3 読取(mm)(高さ)10 インターフェースマイクロUSB 読取(率)>300PPS 解像度(読取)5080LPI 互換性【OS】Windows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android 6.0 以上、ChromeOS 88 以上、Linux キー(ショートカット)4個 RoHS指令(10物質対応)対応 筆圧レベル(感知)8192レベル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする