メイン画像

RTS-300-K Inspiroy RTS-300 HUION 53225919 RTS-300-K Inspiroy RTS-300 HUION 53225919

Inspiroy RTS-300

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53225919 品番RTS-300-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

おしゃれなデザイン、強力なパフォーマンス
紙のような描き心地、そのパネルはアイデアを加速する.
目を引くフルカバーパネルデザインはコンパクトサイズでも十分なワークスペースを確保。上質な紙を思わせる質感を再現したことで、新しくも自然な描画体験を可能にしています.
効率的な作業を可能にするカスタムプレスキー.
左利き、右利きを問わず片手で作業ができるよう、上部に6つのカスタムプレスキーを配置。よく使う機能を割り当てることで作業効率を向上させることができます.
緻密な描画を可能にするコアテクノロジー.
デジタルペンPW400では電池不要のEMR技術を採用、電池も充電も一切不要です。クラストップレベルの8192段階筆圧感知機能と±60°の傾き検知機能が正確なコントロールを可能にしています.
モバイルでも使えるUSB-Type-Cポート搭載.
RTS-300のUSB-Type-CはAndroidスマートフォン/タブレットの接続にも対応。高額なPC不要でペンタブをすぐに使えます.
Android 6.0以上に対応、iOSは非対応です.
デバイスを選ばない高い互換性。
Windows、macOS、Linux OS、Androidの各OS対応に加え、メジャーなドローアプリ・イラストアプリをサポート。自宅や職場、旅行中でも、RTS-300は頼もしいパートナーです。

付属品
本体
ワイヤレスペン
替え芯
ペンホルダー
USBアダプタ
USB-Cケーブル
取扱説明書
仕様キーを押す:6個プログラム可能なエクスプレスキー、ペン:バッテリー不要 電磁共鳴、作業領域(Androidモード):56.3×100mm、作業領域(PCモード):160×100mm(6.3×3.9インチ)【OSサポート】Windows 7 以降, macOS 10.12以降 Android 6.0 以降 寸法(mm)200×163×8.35 コスモブラック/ブロッサム・ピンク 質量(g)229 圧力8192レベル 読取(mm)(可能高さ)10 インターフェースUSB-C 読取(速度)>300PPS 解像度ペン:5080LPI 傾き角(°)(検知)±60° RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする