メイン画像

RTM-500-K Inspiroy RTM-500 HUION 53225937 RTM-500-K Inspiroy RTM-500 HUION 53225937 RTM-500-K Inspiroy RTM-500 HUION 53225937

Inspiroy RTM-500

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53225937 品番RTM-500-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高性能ミディアムサイズ。厚さ8.4mm、415gの超軽量設計だから外出先でもひらめきのまま筆を走らせることができます。
デジタルはもっと自然になれる
見やすいドットグリッドをプリントしたフルカバーパネルを採用、ワークスペース上で迷うことなくペンを使うことができます。パネルの表面を紙の質感に限りなく近づけることで従来のデジタルの概念を覆す自然で描き味を実現しています。
細部まで思い通りに
RTM-500は8192段階の筆圧感知機能をサポート。強弱やストローク、タッチを自然に正確に再現します。±60°の傾き検知ももちろん対応、陰影をダイナミックに表現できます。
キーに触れる、インスピレーションを呼び覚ます。
4つのカスタム対応タッチキーとタッチストリップによりワークフローをもっと効率的に。アプリのショートカットや機能をユーザーに合わせてカスタマイズできます。
単純明快、USB Type-C
端子の表裏を気にすることなく接続できる便利なUSB-Type-Cポートを採用しています。
高い互換性が可能性を広げてくれる。
Windows、macOS、Linux OS、およびAndroidの一部機種に対応。OSの壁を飛び越えることでさらなる可能性がきっと見つかります。RTM-500は、市販のほとんどのドローソフトウェアやデザインソフトウェアに対応しています。

付属品本体、ワイヤレスペン、替え芯、ペンホルダー、USBアダプタ、USB-Cケーブル、取扱説明書 仕様アクティブエリアエリア:221×138mm、デジタルペン:PW400、フィンガータッチ:タッチキー+タッチストリップ、ペンセンシング技術:バッテリーフリー電磁共鳴 質量(g)415 外形寸法(mm)288.3×178.2×8.4 対応OSWindows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android 6.0 以上、ChromeOS 88 以上、Linux 精度(mm)±0.3 読取(mm)(高さ)10 インターフェースUSB-C 読取(率)>300PPS 解像度(読取)5080LPI 傾き角(°)(検知)±60 キー(ショートカット)4個 RoHS指令(10物質対応)対応 筆圧レベル(感知)8192レベル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする