曜日別特売
RTP-700-K Inspiroy RTP-700 HUION 53225955

メイン画像

RTP-700-K Inspiroy RTP-700 HUION 53225955
RTP-700-K Inspiroy RTP-700 HUION 53225955
RTP-700-K Inspiroy RTP-700 HUION 53225955
RTP-700-K Inspiroy RTP-700 HUION 53225955

Inspiroy RTP-700

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード53225955品番RTP-700-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

気軽に持ち運べるペンタブレット。
厚さ8.5mm、重さ637gの軽量設計で持ち運びもらくらく、外でもふだんのスタイルで描くことができます。
デジタルが、かつてなく自然になる。
RTPシリーズでは新形状のドットグリッドとフルカバーパネルを採用。高い視認性によりポジションが把握しやすくなりました。パネル表面を紙の質感に限りなく近づけることで自然な描き心地を実現しています。
細部まで思い通りに.
RTP-700は8192段階の筆圧感知機能をサポート。強弱やストローク、タッチを自然に正確に再現します。±60°の傾き検知ももちろん対応、陰影をダイナミックに表現できます。
タッチキーで作業効率アップ。
6つのカスタム対応タッチキーとタッチストリップによりワークフローを効率化、お気に入りのアプリのショートカットをユーザーに合わせてカスタマイズできます。
単純明快、USB Type-C.
端子の表裏を気にすることなく接続できる便利なUSB-Type-Cポートを採用しています。
高い互換性が可能性を広げてくれる。
Windows、macOS、Linux OS、およびAndroidの一部機種に対応。OSの壁を飛び越えることでさらなる可能性がきっと見つかります。RTP-700は、市販のほとんどのドローソフトウェアやデザインソフトウェアに対応しています。

付属品本体、ワイヤレスペン、替え芯、ペンホルダー、USBアダプタ、USB-Cケーブル、取扱説明書仕様デジタルペン:PW400、フィンガータッチ:タッチキー + タッチストリップ、ペンセンシング技術:バッテリーフリー電磁共鳴寸法(mm)アクティブエリア:279.4×174.6質量(g)637外形寸法(mm)345.6×214.8×8.5精度(mm)±0.3読取(mm)(高さ)10インターフェースUSB-C読取(率)>300PPS解像度(読取)5080 LPI互換性【OS】Windows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android 6.0 以上Windows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android 6.0 以上、ChromeOS 88 以上、Linux傾き角(°)(検知)±60キー(ショートカット)6個RoHS指令(10物質対応)対応筆圧レベル(感知)8192レベル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする