メイン画像

GS1331-G Kamvas 13+K20 HUION 53225989 GS1331-G Kamvas 13+K20 HUION 53225989

Kamvas 13+K20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53225989 品番GS1331-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ペンディスプレイKamvas13に人目を引くミッドナイトグリーン、ヴァイオレット 、コスモブラックの3色をご用意。ユーザーのスタイルに合わせ新たな選択肢を提供します。
より簡単に接続、より便利に、何よりも効率的に。
ペンディスプレイKamvas13に人目を引くミッドナイトグリーン、ヴァイオレット 、コスモブラックの3色をご用意。ユーザーのスタイルに合わせ新たな選択肢を提供します。
ケーブル1本で電源もカバー。
Kamvas 13はノートPCのUSB端子でも駆動する低消費電力設計。5V出力のUSB端子にケーブルを接続するだけですぐにペンディスプレイをお使いいただけます。
さあ、Androidでもクリエイティブを始めよう。
Kamvas 13はペン型ディスプレイとしてAndroidデバイスとのUSB-C→USB-C接続に初めて対応。Kamvas 13でいつでもどこででもアイデアを表現。
ゴージャス、そしてリアル。
178度の広視野角と色域120%sRGBのフルHDMI IPSスクリーンが、鮮やかな色彩と緻密なディテールをイメージどおりに描出します。
視差を抑えたフルラミネーション加工。
防反射保護層を追加したフルラミネートスクリーンが多様な作業環境でも見やすさをキープ。視差を極限まで抑えるべく、ガラス層と表示部をよりシームレスに組み合わせました。防反射保護層が強い光源下においても反射をしっかり抑え、いつでもクリアな画面で気持ちよく作業ができます。

付属品本体、ワイヤレスペン、ペンホルダー、替え芯、ペン先クリップ、3-in-1ケーブル、スタンド、USB延長コード、お絵描き手袋、クリーニングクロス、取扱説明書、K20 仕様フルラミネーション、アンチグレアガラス:アンチグレアマットフィルム、デジタルペン:PW517、色域:120% sRGB、ペンセンシング技術:バッテリーフリー電磁共鳴 寸法(mm)アクティブエリア:293.76×165.24 質量(g)980 外形寸法(mm)366.5×217.4×11.8 出力電圧5V/2A 精度(mm)±0.5(センター)、±3(コーナー) 読取(mm)(高さ)10 インターフェース機能をフルに活かすUSB Type-C搭載 読取(率)266PPS コントラスト比1000:1 スタンドST300(オプション) 表示色16.7M(8bit) 解像度1920×1080(16:9)、(読取)5080LPI 使用温湿度範囲0〜40℃/20〜80% 保管温湿度範囲-20〜60℃/10〜90% 視野角89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR>10) LCD仕様IPS 互換性【OS】Windows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android(USB3.1 GEN1)、Linux 傾き角(°)(検知)±60 キー(ショートカット)8個 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧DC5V 筆圧レベル(感知)8192レベル 輝度(cd/m2)220 応答時間(ms)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする