RDS-160-G Kamvas RDS-160 HUION 53226016

メイン画像

RDS-160-G Kamvas RDS-160 HUION 53226016
RDS-160-G Kamvas RDS-160 HUION 53226016
RDS-160-G Kamvas RDS-160 HUION 53226016

Kamvas RDS-160

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード53226016品番RDS-160-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

15.6インチKamvas RDS-160は、画面解像度1920x1080で、画像を細部まで表現することが可能です。また、広い視野角によりディスプレイの質とスムーズな視覚体験を保証します。
色彩の美しさを実感してください。
量子ドット技術を採用したKamvas RDS-160は、sRGB色域145%、最大1670万色を表現できるため、Kamvas RDS-160で見るすべての画像は躍動感に満ち溢れています。Kamvas RDS-160は、クリエイターのアイデアを忠実に再現することができます。
まずはフルラミネートAGガラスから始めましょう。
IPSスクリーンにアンチグレアガラスをフルラミネートし、カーソルとペン先のズレをなくし、精度を向上させ、視差を最小限に抑えます。AGガラスは反射を抑え、ペンとガラスとの摩擦を増加させているため、まるで紙の上で書いているかのような使い心地です。
プレスキーで高い生産性を実現。
10個のプログラム可能なプレスキーは、ユーザーをキーボードから解放し、描画の利便性を向上させるために考案されました。プレスキーの機能をカスタマイズすることで、より効率的な作業が可能になります。
簡単な接続で効率的な制作が可能。
Kamvas RDS-160は、USB-Cポートを2つ搭載しています。ユーザーは、フル装備のUSB-CケーブルまたはHDMIコネクタ付きの3in1ケーブルでノートパソコンやAndroidデバイス、スイッチに接続し、創作活動を円滑に行うことができます。
* 接続するスマホ、タブレット、ノートパソコンのUSB-Cポートは、少なくともUSB3.1 GEN1データ転送プロトコルとDP1.2に対応している必要があります。
* ディスプレイとAndroid端末を接続する場合は、別途電源が必要です。
優れた互換性を実感してください。
Kamvas RDS-160は、Windows、macOS、Chrome OS、Android OSを搭載したデバイスに対応し、様々な主流のデザイン・描画ソフトウェアにも対応しています。このペンディスプレイを使って、より多くのものを探求し、創造してみましょう。

付属品本体、ワイヤレスペン、ペンホルダー、替え芯、ペン先クリップ、お絵描き手袋、クリーニングクロス、3-in-1ケーブル、USB延長コード、電源アダプター、スタンド、Type C to Type Cケーブル、USB 電源ケーブル、取扱説明書仕様フルラミネーション、アクティブエリア:344.16×193.6mm、色域:145% sRGB(量子ドット)、デジタルペン:PW517、ペンセンシング技術:バッテリーフリー電磁共鳴、読取率:>220PPS質量(kg)1.26外形寸法(mm)423.5×253×12出力電圧5V/2A精度±0.3mm(センター)±2mm(コーナー)読取(mm)(高さ)10インターフェース3-in-1 USB-C(HDMI)、Full Featured USB-Cコントラスト比1000:1スタンド折りたたみ式スタンドST300 20°/45°輝度220nit (Max.)表示色16.7M(8bit)解像度1920×1080(16:9)、(読取)5080LPI使用温湿度範囲0~40℃/20~80%保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%視野角89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR>10)LCD仕様IPS互換性【OS】Windows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android(USB3.1 DP1.2)傾き角(°)(検知)±60キー(ショートカットキー)10個RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧USB 5V筆圧レベル(感知)8192レベル応答時間(ms)25材質(ガラス)アンチグレアガラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする