メイン画像

RDS-220 Kamvas RDS-220 HUION 53226025 RDS-220 Kamvas RDS-220 HUION 53226025 RDS-220 Kamvas RDS-220 HUION 53226025 RDS-220 Kamvas RDS-220 HUION 53226025 RDS-220 Kamvas RDS-220 HUION 53226025

Kamvas RDS-220

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53226025 品番RDS-220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

21.5インチ2.5K QHDペンディスプレイで想像力を無限大に解放すれば、目の前にドラマチックな風景が広がります。その鮮明さと細部へのこだわりが、映画を見ているかのような映像体験と没入感のあるデジタルワールドを演出します。
量子ドットがもたらすカラフルな
幻想の世界
量子ドット技術が用いられたKamvas RDS-220は、微細な半導体結晶が光に反応して彩度を落とさずに最大輝度でより広いスペクトルの色を表現する新型のLEDバックライト液晶ディスプレイを搭載しています。これにより、Kamvas RDS-220はsRGB 145%の色域ボリューム、1670万色の表示色、そしてシャープなコントラストを実現し、高い色精度と彩度を持つ、色鮮やかな映像表現が可能になりました。
集中力を損なわないアンチグレアスクリーン
Kamvas RDS-220では、量子ドット技術により、有害とされるブルーライトの放射が低減され、アンチグレア・エッチング加工を施したガラス表面により、効果的にまぶしさが抑えられています。そのため、明るい外光や眼精疲労に悩まされることなく、快適にペンディスプレイを見続けたりドローイングに集中することができます。
創造性を引き出すために生まれたディスプレイ
8192段階の筆圧感知機能と300PPS以上のレポートレートにより、わずかな筆圧の変化も即座に認識し、ペン先から出るラインとストロークを思い通りに表現することができます。PW517は、±60°のチルトに対応し、自然な陰影や色合いを表現するための操作性が向上し、作品をダイナミックにしたり、立体感を与えることがより簡単になりました。
複数のポートで効率的なアート制作を
Kamvas RDS-220の右側面にあるUSB-Aポートを使用すれば、USBメモリーやマウス、キーボードなどを接続して、作業効率が向上します。また、2つのUSB-Cポートは、3in2ケーブルでペン型ディスプレイと他の機器を接続する際、より安定したデータ転送と十分な電力供給を提供します。
シームレスに連携
Kamvas RDS-220はドローイング、デザイン、写真編集、アニメーション、3Dモデリングなどの幅広いソフトウェアに加え、Windows OS、macOS、Android OSなどのさまざまなOS上で完璧に動作します。

仕様フルラミネーション、アンチグレアガラス:アンチグレアマットフィルム、デジタルペン:PW517、色域:145% sRGB、ペンセンシング技術:バッテリーフリー電磁共鳴 寸法(mm)アクティブエリア:475.4×267.4 質量(kg)3.45(専用スタンド) 外形寸法(mm)546×323×19〜26.7 出力電圧12V/3A 精度(mm)±0.3(センター)、±2(コーナー) 読取(mm)(高さ)10 インターフェース機能をフルに活かすUSB Type-C搭載 読取(率)>300PPS コントラスト比1200:1 スタンドスタンド調節角度 20°〜80° 表示色16.7M(8bit) 解像度2560×1440 (16:9) QHD、(読取)5080LPI 使用温湿度範囲0〜40℃/20〜80% 保管温湿度範囲-20〜60℃/10〜90% 視野角89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR>10) LCD仕様IPS 60Hz 互換性【OS】Windows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android(USB3.1 DP1.2) 傾き角(°)(検知)±60 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧AC 100-240V(50/60Hz) 筆圧レベル(感知)8192レベル 輝度(cd/m2)220(Max.) 応答時間(ms)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする