LimoデスクD45S

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1脚 ナチュラル 注文コード53226524 品番TSD-1503E NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

横幅82cmの省スペースデスクです。別売りのベンチやスツール(メーカー製品の『TDB-1504Sシリーズ』を推奨)とセットで使いやすいです。コンパクトサイズなので、狭い場所であっても有効に設置することができます。デスク下のスペースも充分にあるよう設計されていますので、足が入りづらいなどの問題も一切ありません。材質には天然木パイン材を使用しており、木材ならではの快適な使用感を感じることができます。

ナチュラル 用途お仕事や趣味の時間に。お子様や兄妹、お友達と一緒に。いろいろな作業をする際に。 仕様才数:3.7 幅(mm)820 高さ(mm)730 奥行(mm)450 耐荷重(kg)150 組立時間約30分 塗装水性塗料塗装 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)820×450×730 総耐荷重(kg)150 3辺合計(cm)159 組立人数2名
注意
※本製品は、完成品ではなく組立品です。組立推奨人数は2名で、組み立てには約30分かかります。ベンチ、スツールは付属しておりません。耐荷重は約150kgです。それ以上のものを上に載せないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする