折畳ライティングデスク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード53226540 品番TSD-503T NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

北欧パイン材(フィンランドパイン)を使用した、ライティングデスクです。デスクの脚を天板下に収納できるので、奥行がコンパクトに設計されています。その一方でデスク下のスペースは充分にあるよう設計されていますので、足が入りづらいなどの問題も一切ありません。コンセントが2口付いているので電気製品を用いながらの作業を行うこともでき、とても便利です。組立作業も組立式上棚と本体の連結とキャスター脚の取り付けのみなので、お客様お一人でも組み立てることが可能です。

ナチュラル 用途お仕事や趣味の時間に。お子様や兄妹、お友達と一緒に。いろいろな作業をする際に。 仕様才数:7.35 幅(mm)900 高さ(mm)920 奥行(mm)670 耐荷重(kg)【天板】約50【上棚】約10【引出し底板】約5【棚板】約10 天板高さH(mm)720 塗装水性塗料塗装 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×670×920 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×250×920 所要時間上棚連結:約5分 3辺合計(cm)198
注意
※本製品は完成品ですが、一部組み立て作業が必要です。上棚連結作業には、約5分かかります。ベンチ、スツールは付属しておりません。耐荷重は、天板が約50kg、上棚が約10kg、引出し底板が約5kg 、棚板が約10kgとなっています。耐荷重以上の重さのものを、上に載せたり引き出しに入れたりしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする