LimoデスクベンチL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 53226558 品番 TDB-1504B WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー製品である『TSD-1503Bシリーズ』や『TSD-1503Cシリーズ』と併せてご使用いただけるデスクベンチです。もちろん単体でご使用いただくことも可能です。一般的な椅子に比べると移動させやすいので、スペースを有効活用することができます。さらに、一般的な椅子と比べると座面が広いので、お仕事や趣味の時間にゆったりとご使用いただけます。また、お子様や兄妹、お友達と一緒に、複数人でご利用いただくことも可能です。座る以外にも絵やお花を飾る台としてもご利用いただけます。

ホワイト 用途お仕事や趣味の時間に。お子様や兄妹、お友達と一緒に。いろいろな作業をする際に。絵やお花を飾る台に。 仕様才数:2.27 幅(mm)1150 高さ(mm)432 奥行(mm)320 耐荷重(kg)150 組立時間約30分 塗装水性塗料塗装 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1150×320×432 総耐荷重(kg)150 3辺合計(cm)170
注意
※本製品は、完成品ではなく組立品です。組み立てには約30分かかります。ベンチ、スツールは付属しておりません。耐荷重は約150kgです。それ以上のものを上に載せないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする