TDB-1504S WH LimoデスクベンチS 平インテリア産業 53226585

 

TDB-1504S WH LimoデスクベンチS 平インテリア産業 53226585
TDB-1504S WH LimoデスクベンチS 平インテリア産業 53226585

LimoデスクベンチS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
ホワイト
内容量1脚注文コード53226585品番TDB-1504S WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー製品である『TSD-1503シリーズ』や『TSD-503Tシリーズ』と併せてご使用いただけるデスクベンチです。もちろん単体でご使用いただくことも可能です。デスクと同じ、北欧パイン材を使用しています。一般的な椅子に比べると移動させやすいので、スペースを有効活用することができます。また、本製品はとてもコンパクトなので、場所を選ばず快適にご利用いただくことが可能です。さらに、一般的な椅子と比べると座面が広いので、お仕事や趣味の時間にゆったりとご使用いただけます。座る以外にも絵やお花を飾る台としてもご利用いただけます。

用途
お仕事や趣味の時間に。お子様や兄妹、お友達と一緒に。いろいろな作業をする際に。絵やお花を飾る台に。
ホワイト仕様才数:1.13幅(mm)400高さ(mm)432奥行(mm)320耐荷重(kg)150組立時間約30分塗装水性塗料塗装本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×320×432総耐荷重(kg)1503辺合計(cm)100
注意
※本製品は、完成品ではなく組立品です。組み立てには約30分かかります。ベンチ、スツールは付属しておりません。耐荷重は約150kgです。それ以上のものを上に載せないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする